IHC-BFL111-B 1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 06529638 IHC-BFL111-B 1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 06529638 IHC-BFL111-B 1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 06529638 IHC-BFL111-B 1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 06529638 IHC-BFL111-B 1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 06529638

1口ビルトインIHクッキングヒーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06529638 品番IHC-BFL111-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分〜9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。

ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)1400 加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当〜1400W 製品質量(g)3900 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×370×76 電源プラグ2極、125V、15A タイマー1分〜9時間50分 電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル 油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 〜200 加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150) 加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする