曜日別特売
HLVD-800 スリムデスク 800×395mm アイリスオーヤマ 06529681

 

HLVD-800 スリムデスク 800×395mm アイリスオーヤマ 06529681
HLVD-800 スリムデスク 800×395mm アイリスオーヤマ 06529681
HLVD-800 スリムデスク 800×395mm アイリスオーヤマ 06529681
HLVD-800 スリムデスク 800×395mm アイリスオーヤマ 06529681
HLVD-800 スリムデスク 800×395mm アイリスオーヤマ 06529681
HLVD-800 スリムデスク 800×395mm アイリスオーヤマ 06529681
HLVD-800 スリムデスク 800×395mm アイリスオーヤマ 06529681

スリムデスク 800×395mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード06529681品番HLVD-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

木目調のシンプルなデスクです。約39.5cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ノートパソコンや軽作業をするのに使いやすい天板サイズです。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。背面にコンセントプレート付きで配線をきれいにまとめられます。天板下には書類や小物などが収納できる棚板付きです。背板があるため書籍も置けます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。
お客様組み立てとなります。

幅(mm)800寸法(mm)コンセントプレート:約260×44×90(物が置ける範囲 260×42×89)ナチュラル/ブラック高さ(mm)本体:720、天板下から棚板まで:(約)302、棚板下から床まで(約)370質量(g)8120奥行(mm)395耐荷重(kg)(約)全体25、天板20、棚板5天板寸法(mm)(約)800×395棚板寸法(mm)(約)760×147(物が置ける範囲 760×130)開口部(mm)配線開口部:(約)200×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする