代表画像

ポット式暖房機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06530435 品番 KSH-5BS-K6A1
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。

用途工場・学校などの暖房に。 仕様タンク別置 トラスコ品番435-1080 タイプ半密閉式 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)0.48〜1.6 暖房の目安(コンクリート)45畳(74.52) 暖房の目安(木造)29畳(482) 本体寸法(mm)奥行410 本体寸法(mm)高さ757 運転音(dB)36 暖房出力(kW)11.0〜2.86 本体寸法(mm)幅560
注意
※煙突は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする