本体正面

FC-W118RD-W 手回し&ソーラー充電 防災ラジオ FIRSTCOM 06530627 FC-W118RD-W 手回し&ソーラー充電 防災ラジオ FIRSTCOM 06530627 FC-W118RD-W 手回し&ソーラー充電 防災ラジオ FIRSTCOM 06530627 FC-W118RD-W 手回し&ソーラー充電 防災ラジオ FIRSTCOM 06530627 FC-W118RD-W 手回し&ソーラー充電 防災ラジオ FIRSTCOM 06530627 FC-W118RD-W 手回し&ソーラー充電 防災ラジオ FIRSTCOM 06530627

手回し&ソーラー充電 防災ラジオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06530627 品番FC-W118RD-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

電池がなくても、手回し充電でラジオ、LEDライトが使える
さらにスマートフォンも充電できる

付属品USBケーブル(本体type-A / type-C) ×1、取扱説明書(ボイス付) ×1 質量(g)270 電源単3乾電池 × 3本(市販)|内蔵電池(リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh) 最大出力(W)スピーカー:1 周波数帯域(kHz)AMラジオ:522〜1710 周波数帯域(MHz)FMラジオ:76〜108 端子[入国] 査察:USB Type-C入力端子(本体充電)、休暇:USB Type-A出力端子(外部充電)|Φ3.5mm イヤホン出力端子 2個(イヤホンはステレオ出力) スピーカー部インピーダンス(Ω)8 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約150×87×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする