KU0720 平刃形OAタップ2個コード無 アメリカン電機 06531306

平刃形OAタップ2個コード無

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 注文コード06531306 品番KU0720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,120
この商品は定格電流・定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)250 定格電流(A)20 極数2P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06531437
2020-05-10
用途:
オーディオ関係の電源に使用していました。
教育・研究機関

何万円もする電源タップもありますが、ケースの強度の関係なのか結構良い音でなっています。皆さんにお薦めしたいですね。

対象商品:
06534815
2017-04-12
用途:
機械の起動
サービス業

問題なく使用できています。価格と発送の速さがよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする