防水形プラグ用防水カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合プラグ3312RW-L5、3322RW、3322RW-L6、3362RW、4322RW、4322RW-L15、4362RW 注文コード06531988 品番WKP30
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合プラグ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。
JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。
器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。

材質- 形状引掛タイプ 質量(g)134.5 タイプゴムカバー 種類プラグ 適合規格RoHS対応 保護等級IP65相当 適合プラグ3312RW-L5、3322RW、3322RW-L6、3362RW、4322RW、4322RW-L15、4362RW

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06531988
2018-12-21
用途:
ボート、マリンケーブルコネクタの目くらカバーとして使用
サービス業

マリンコネクタの格納時の防雨・防雪として使用しました。
とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする