アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の 配線器具その他関連用品
アメリカン電機の 配線器具部品
M3皿ネジセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06532094
品番
ZSM3
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
黄銅
長さ(mm)
12
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
ねじの呼び
M3