アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形 フランジインレット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
タイプ
フランジインレット
注文コード
06532392
品番
2115N
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
-
備考
ナイロンケース
タイプ
フランジインレット
極数
2P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
2
相数
単相
適合プラグ
-
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式
適合コードコネクタボディ
2114N(ナイロンカバー)
NEMA規格
-
適合電線径(Φmm)
1.6〜2