アメリカン電機
引掛形 パネル用コンセント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
定格電圧(V)
125
注文コード
06532557
品番
3110-P-L5
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
コンセント形状・定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意