引掛形 フランジインレット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 タイプフランジインレット 注文コード06532724 品番3115N
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は定格電流・定格電圧・タイプなど35種類から選べます 他の種類を見る
- 備考ナイロンケース タイプフランジインレット 極数接地2P 寸法L(mm)49 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)42 適合電線(mm2)2 相数単相 適合プラグ- 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合コードコネクタボディ3114N(ナイロンカバー)、3114R(ゴムカバー) NEMA規格- 適合電線径(Φmm)1.6〜2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06532952
2024-07-19
用途:
移動式巻取装置の電源ケーブルの着脱用にて
株式会社伸興 様

思っていた通りのことはできました。
但し、差し込んでひねるのはよいですが、コネクタの相角度が分かりづらく、
差し込んだ感じも少しぐらつきがある感じであまり頻繁に抜き差しはできないと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする