アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形防水フランジインレット
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
適合コードコネクタボディ
3114N-L5(ナイロンカバー)
注文コード
06532758
品番
3115NW-L5
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・適合コードコネクタボディ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
極数
接地2P
寸法L(mm)
53.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
30
適合電線(mm
2
)
2
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3114N-L5(ナイロンカバー)
NEMA規格
NEMA L5-15
適合電線径(Φmm)
1.6〜2