アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形 機器用アウトレット白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06532794
品番
3117-IV
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
色
白
備考
-
タイプ
-
極数
接地2P
寸法L(mm)
40
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
33
適合電線(mm
2
)
2、3.5
相数
-
適合プラグ
3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
適合コードコネクタボディ
-
NEMA規格
-
適合電線径(Φmm)
1.6〜2