アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コンビ複式機器アウトレット黒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06532812
品番
3117HCD-BK
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
73.9
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
2、3.5
適合プラグ
3112N、7112GN(ナイロンカバー)/3112R、7112GR-New(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
適合電線径(Φmm)
1.6〜2
極配置
コンビ