アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形複式機器アウトレット黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
注文コード
06532846
品番
3117HD-BK
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
2、3.5
相数
-
適合プラグ
3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
NEMA規格
-
適合電線径(Φmm)
1.6〜2