アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形 フランジインレット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
タイプ
フランジインレット
注文コード
06532986
品番
3125N
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
-
備考
ナイロンケース
タイプ
フランジインレット
極数
接地2P
寸法L(mm)
49
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
42
適合電線(mm
2
)
2
相数
単相
適合プラグ
-
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3124N(ナイロンカバー)、3124R(ゴムカバー)
NEMA規格
NEMA L6-15
適合電線径(Φmm)
1.6〜2