アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形防水フランジインレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
適合コードコネクタボディ
3124N(ナイロンカバー)、3124R(ゴムカバー)
注文コード
06532995
品番
3125NW
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・適合コードコネクタボディ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
極数
接地3P
寸法L(mm)
53.5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
30
適合電線(mm
2
)
2
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3124N(ナイロンカバー)、3124R(ゴムカバー)
NEMA規格
NEMA L6-15
適合電線径(Φmm)
1.6〜2