アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形複式機器アウトレット黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
250
注文コード
06533013
品番
3127HD-BK
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
2、3.5
相数
-
適合プラグ
3122N(ナイロンカバー)、3122R(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
NEMA規格
NEMA L6-15
適合電線径(Φmm)
1.6〜2