アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形 フランジインレット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
125
タイプ
フランジインレット
注文コード
06533092
品番
3215N-L5
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
-
備考
ナイロンケース
タイプ
フランジインレット
極数
接地2P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
3.5
相数
単相
適合プラグ
-
適合圧着端子
R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3214N-L5(ナイロンカバー)
NEMA規格
NEMA L5-20
適合電線径(Φmm)
2〜2.6