アメリカン電機
引掛形 埋込コンセント 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
注文コード
06533126
品番
3220-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
コンセント形状・定格電圧・定格電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
(引掛形)接地3P 20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意