アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形 フランジインレット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
タイプ
フランジインレット
注文コード
06533196
品番
3225N-L6
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
-
備考
ナイロンケース
タイプ
フランジインレット
極数
接地2P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
3.5
相数
単相
適合プラグ
-
適合圧着端子
R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3224N-L6(ナイロンカバー)
NEMA規格
NEMA L6-20
適合電線径(Φmm)
2〜2.6