アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形防水フランジインレット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
480
適合コードコネクタボディ
3244N-L8(ナイロンカバー)
注文コード
06533318
品番
3245NW-L8
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・適合コードコネクタボディ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
極数
接地2P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
480
定格電流(A)
20
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
3.5
適合圧着端子
R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3244N-L8(ナイロンカバー)
NEMA規格
NEMA L8-20
適合電線径(Φmm)
2〜2.6