アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形防水フランジインレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
480
適合コードコネクタボディ
3244N-L8(ナイロンカバー)
注文コード
06533327
品番
3245WJ-L8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,040
この商品は
定格電流・定格電圧・適合コードコネクタボディ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用防水丸蓋:W701-3
極数
接地2P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
480
定格電流(A)
20
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
3.5
適合圧着端子
R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3244N-L8(ナイロンカバー)
NEMA規格
NEMA L8-20
適合電線径(Φmm)
2〜2.6