引掛形防水フランジインレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 定格電圧(V)125 適合コードコネクタボディ3314N-L5(ナイロンカバー)、3314R-L5(ゴムカバー) 注文コード06533406 品番3315NW-L5
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は定格電流・定格電圧・適合コードコネクタボディなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 極数接地2P 寸法L(mm)- 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 寸法l(mm)- 適合電線(mm2)5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合コードコネクタボディ3314N-L5(ナイロンカバー)、3314R-L5(ゴムカバー) NEMA規格NEMA L5-30 適合電線径(Φmm)2.6〜3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする