3320-L6-IV 引掛形 埋込コンセント 白 アメリカン電機 06533433

3320-L6-IV 引掛形 埋込コンセント 白 アメリカン電機 06533433
3320-L6-IV 引掛形 埋込コンセント 白 アメリカン電機 06533433

引掛形 埋込コンセント 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電圧(V)250定格電流(A)30注文コード06533433品番3320-L6-IV
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする