アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形防水フランジインレット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
適合コードコネクタボディ
3324N(ナイロンカバー)、3324R(ゴムカバー)
注文コード
06533582
品番
3325NW
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・適合コードコネクタボディ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
極数
3P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
5.5
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3324N(ナイロンカバー)、3324R(ゴムカバー)
NEMA規格
-
適合電線径(Φmm)
2.6〜3.2