アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形 フランジインレット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
600
タイプ
フランジインレット
注文コード
06533677
品番
3365N
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
-
備考
ナイロンケース
タイプ
フランジインレット
極数
3P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
30
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
5.5
相数
三相
適合プラグ
-
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3364N(ナイロンカバー)、3364R(ゴムカバー)
NEMA規格
-
適合電線径(Φmm)
2.6〜3.2