アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形 プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
600
差込口形状
接地3P 60A 600V引掛形
注文コード
06533792
品番
3662E
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・差込口形状
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
60
差込口形状
接地3P 60A 600V引掛形