アメリカン電機
引掛形 埋込コンセント 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
コンセント形状
(引掛形)接地3P 30A 250V
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
注文コード
06534036
品番
4320-IV
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
コンセント形状・定格電圧・定格電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 30A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意