画像準備中

引掛形 プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)600 差込口形状接地3P 60A 600V引掛形 注文コード06534334 品番4662E
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は定格電圧・差込口形状4種類から選べます 他の種類を見る
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 600V引掛形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする