アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形 フランジインレット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
60
定格電圧(V)
600
タイプ
フランジインレット
注文コード
06534343
品番
4665
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
-
備考
-
タイプ
フランジインレット
極数
接地3P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
60
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
14
相数
三相
適合プラグ
-
適合圧着端子
R14-6
電線接続方式
圧着端子式
適合コードコネクタボディ
4664E(ナイロンカバー)、4664RW(ゴムカバー)
NEMA規格
-
適合電線径(Φmm)
-