平刃形コードコネクタボディ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06534508 品番 7114GN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V NEMA規格NEMA 5-15 トラスコ品番475-0705 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06534508
2019-02-27
用途:
電源装置接続
製造業

日本製のためかつくりの品質が良く、オスプラグとの結合もしっかりかみ合います。

1人が参考にしています
対象商品:
06534517
2019-02-28
用途:
トランス電源の延長
製造業

コンタクトも良く、日本製なので安心して使用出来ます。

対象商品:
06534508
2018-03-04
用途:
楽器のエフェクトボードに使用

すばらしい..値段以上のパフォーマンス..good..

対象商品:
06534517
2017-08-06
用途:
延長コードのコネクタボディ交換時
金融・保険業

オーディオ用延長コードのプラグ、コネクタボディを新しいものに交換。ナイロン樹脂製のため非常にしっかりしたもので安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする