アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
フランジインレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06534544
品番
7115GN
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
備考
ナイロンケース
極数
接地2P
寸法L(mm)
50.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
43.5
適合電線(mm
2
)
2
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)
NEMA規格
NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)
1.6〜2