アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水フランジインレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
注文コード
06534553
品番
7115GNW
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
極数
接地2P
寸法L(mm)
55
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
31.5
適合電線(mm
2
)
2
適合プラグ
7114GN/7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
NEMA規格
NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)
1.6〜2