引掛形 ダブルタップ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06535174 品番4223NT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
コンセント個数2 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5〜5.5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)235.5×51.5×48.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06533178
2021-07-08
用途:
電気の配線
教育・研究機関

中身がユニットになっており、ケーブルの配線がしやすい構造になっている。

対象商品:
06535077
2017-11-30
用途:
仮設コンセント
株式会社ナイカイ 様

やはりアメリカン電機は他メーカーと違い接続しやすい
このタイプはアメリカン電機でしか販売していない

1人が参考にしています
対象商品:
06534133
2017-12-10
用途:
延長配線

プラグ形状は通常の
回転ロックタイプと違ってました。
中身のみ買い直しました。q

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする