アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
抜止形機器用アウトレット 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06535287
品番
7117GZ-IV
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
色
白
極数
接地2P
寸法L(mm)
37.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
30.5
適合電線(mm
2
)
2、3.5
適合プラグ
7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
適合電線径(Φmm)
1.6〜2
極配置
抜止形