コードブッシング BNノズル

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法A(mm)16 注文コード06535436 品番BN16S
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は寸法A・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。

寸法A(mm)16 寸法B(mm)30 寸法C(mm)21 寸法D(mm)4 寸法E(mm)17 寸法F(mm)4 寸法H(mm)32 寸法G(mm)21 取付穴(mm)22 用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。 トラスコ品番474-0815

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2025-05-27
用途:
全く違う用途に使用
足立電気商会 様

5mm厚のアクリル板にひもを付けてさげるために使用。

1人が参考にしています
対象商品:
08559031
2023-08-28
用途:
エアーホース穴の小口、保護のため使用。
VELLG 様 (建設業・工事業)

大変気に入ってます。綺麗に処理出来、固定も裏側から出来るので安心です。

対象商品:
08559031
2022-12-03
用途:
配線作業用
エイゼット株式会社 様 (建設業・工事業)

通常、1パック単位での出荷ですがモノタロウでは1ヶから購入出来てとても重宝します

対象商品:
08558977
2022-09-07
用途:
ケーブルが壁を貫通する際の保護
その他業種

壁から出たケーブルをケーブルカバー内を這わせ外観の見た目をよくするために使用しました。

対象商品:
08558961
2020-01-25
用途:
VVFの天井材貫通養生用
その他業種

VVF(1.6×2C)ケーブルを天井材貫通の養生用に使用しました。
内径は使用したVVFケーブルにぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
08558961
2020-04-23
用途:
ビールサーバー自作
サービス業

ビールホースの差し込み口の処理のため購入しました。ホームセンターには売ってなかったので助かりました。

対象商品:
08559013
2019-06-25
用途:
電線の引き出しに
製造業

金属パネル切りっぱなしより、
これを一つ噛ますだけで、
見てくれが良くなります。
満足ですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする