G07 高圧洗浄機 ターボランスA アイリスオーヤマ 06535576 G07 高圧洗浄機 ターボランスA アイリスオーヤマ 06535576

高圧洗浄機 ターボランスA

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06535576 品番G07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【パーツ対応表あり】ピンポイントに強いスパイラル水流。
強い水流がらせん状に出て汚れを洗い落とします。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

適合機種
FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機
(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)
(A型接続口)
トラスコ品番498-6083 材質ナイロン 質量(g)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06535576
2017-01-20
用途:
建物周辺の清掃
サービス業

パワーあります。外壁の汚れを取ろうとして、ペイントまではがれてしまいました。使い方私大で、これからいろいろ活躍してくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする