高圧洗浄機 ホース側カップリング

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06535637 品番FHP-HK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

トラスコ品番484-8284 適合機種FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401 材質ABS、POM 質量(g)24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-03
用途:
同社高圧洗浄機の専用品
建設業・工事業

他の現場に放置されていた高圧洗浄機を引き上げてきた。
せっかくなので使える状態にすべくホースを買いカプラーを買い電工ドラムを買い。
しかし残念な事に水漏れが。説明書で調べると、ここのカプラーが専用品のようだ。
サクっと注文し、サクっと届き、さっそく取付、水漏れ無し。流石純正の専用部品。それでいて高くない。

対象商品:
06535637
2021-12-13
用途:
高圧洗浄機
株式会社日本福祉開発機構 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前のものと同じなのでよいです。送料がなかったらもっと良いです。

対象商品:
06535637
2020-12-25
用途:
アイリスオーヤマの高圧洗浄機に使用
サービス業

アイリスオーヤマの高圧洗浄機に使用しました。流石に=会社の製品同士なのでピッタリです。

対象商品:
06535637
2016-07-18
用途:
洗浄器の破損部品の交換

オス側を交換したら洗浄器に元々付いていたメス側が合わなかった為に交換。

1人が参考にしています
対象商品:
06535637
2015-11-26
用途:
洗車ホースのカップリングが破損したので交換用です
自動車・二輪車・自転車関連業

値段のわりにしっかりしているので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする