パッキンセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06535655 品番FHP-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

【パーツ対応表あり】液体を密閉する4個入りの耐油性汎用パッキンセットです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

トラスコ品番484-8314 材質ゴム 質量(g)2 本体寸法 直径(mm)14、15、16.5、23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06535655
2023-12-30
用途:
高圧洗浄機水漏れのため
飯盛商会 様

アイリスオーヤマ製の高圧洗浄機から水漏れしましたので、こちらの商品とモノタロウで売られているOリングと合わせて購入しました。問題なく使えます。

対象商品:
06535655
2023-01-11
用途:
水漏れ修理に

パッキンがひび割れしてしまったので交換しました。
似たような寸法の汎用Oリングでも良かったのですが、安い物なので純正品で安心を購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06535655
2020-12-08
用途:
機器の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

パッキンが単体ではなくセットになっており、便利です。

対象商品:
06535655
2023-05-29
用途:
高圧洗浄機の修理
製造業

同社製の高圧洗浄機が水漏れした為、購入しました。ホース取付けのOリングは取り付け後一ヶ月程度でヒビ割れし、市販のOリングを再度購入する羽目になりました。高圧ホースの小さいOリングも付属しておらず、全く役に立ちませんでした。

MonotaROからの回答

製品不良の場合はお手巣数ですがお客様窓口までご連絡をお願いいたします。何卒宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする