ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 数取器
電子手持数取器
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06538035
品番
DK-100H
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
表示単位
4桁LCD 文字高10mm
用途
品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。
質量(g)
約30(ストラップ含む)
電源
CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年
適合規格
CE・RoHS
計数範囲
0〜9999
RoHS指令(10物質対応)
対応