ライン精機
ライン精機の 検出・センサ
ライン精機の センサ
ライン精機の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
温度測定用センサ ワイヤタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06538568
品番
KW-6-0300TM
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
3,698
バスケットに入れる
TCシリーズ用のK熱電対。
最高使用温度(℃)
250
材質
ガラスファイバ被服
用途
液体、ガスの対象物の温度計測に使用。
仕様
液体、半固体内部測定用のワイヤタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応