ライン精機
ライン精機の コンベックス・巻尺・距離測定
ライン精機の 長さ計測機
小型回転式トータルカウンタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10台)
最高計測速度
600
注文コード
06538577
品番
LB-4(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
この商品は
最高計測速度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
表示文字数
4桁・計数表示 4.4×2.8mm(黒地に白文字)
回転方向
右軸・右回転
最高計測速度
600
仕様
小型のメカニカルカウンタ、レボリューション回転式 駆動軸の全1回転にて数字1進
リセット
リセットロール1回転にてリセット