ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の トータルカウンター
小型ラチェットトータルカウンタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10台)
回転方向
右軸・左回転
注文コード
06538622
品番
RS-204-5(U)
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
回転方向
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型のメカニカルカウンタ、ラチェット式。
表示文字数
5桁・計数表示 4.8×2.4mm(黒地に白文字)
仕様
ラチェット式 駆動軸レバーの約40〜45°の傾斜往復運動で数字1進
回転方向
右軸・左回転
リセット
リセットロール1回転にてリセット
最高計測速度
200
RoHS指令(10物質対応)
対応