SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工業用・業務用
ウォシュボンG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18kg)
注文コード
06538826
品番
23944
参考基準価格(税別)
¥17,360
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
フローラルノートの香りのクリーミィーな白色の石けん液。
香料配合タイプ。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。カシミヤのような泡立ちの手洗い石けん液です。原液使用。
タイプ
液体
シリーズ
ウォシュボン
液性
弱アルカリ性
有効成分
イソプロピルメチルフェノール
商品タイプ
業務用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応