KOOLBEAM(クールビーム)
KOOLBEAM(クールビーム)の 診察・検査器具
KOOLBEAM(クールビーム)の ライト 診察器具
KOOLBEAM(クールビーム)の ペンライト 診察器具
暖色メディカルライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06538939
品番
KB-45
参考基準価格(税別)
¥891
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
付属品
単4電池×2本
材質
アルミニウム
質量(g)
約40
電球
暖色LED
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
12×135