ライン精機
接触測定用アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06539146
品番
TM-5013
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
TM-5シリーズと接続して接触式での測定が可能。
用途
非接触式で計測しにくい場所の計測。
付属品
周速リング1個、ゴム接触子3個
分解能
0.1r/min
サンプリング
1.0~2.0秒
オートパワーオフ
キー操作より3分後
確度
±0.01%±1digit
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。