曜日別特売
GE52CX2P5AF15 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539535

*代表画像です

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)5定格感度電流(mA)15注文コード06539535品番GE52CX2P5AF15
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化

用途漏電ブレーカ定格電流(A)5保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5定格感度電流(mA)15過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~C22-5Sフレーム(AF)50定格使用電圧(AC V)100-200両用外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×98×78(60)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
注意
※協約形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする