曜日別特売
OSH-1025-SFL ヒートシンク 三協サーモテック(リョーサン) 06539557

ヒートシンク

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ小型ピン付はんだ固定タイプ材質OSH-10、黄銅線・スズメッキ処理(鉛フリー)注文コード06539557品番OSH-1025-SFL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
取付穴M3タイプ小型ピン付はんだ固定タイプ材質OSH-10、黄銅線・スズメッキ処理(鉛フリー)質量(g)3.1表面処理黒アルマイト切断寸法(mm)25熱抵抗値(m2K/W)41.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: ダイオードの放熱
有限会社テクノ製作所製造業

即時納入なので助かってます。動作問題なく取付けています

対象商品 : 06539523
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 06539532
2017-11-06
用途: LED点灯時の散熱
卸売・小売業

固定しやすく、ちょうどいい大きさで使いやすいです。二度目の買い上げです。

対象商品 : 06539532
2017-04-25
用途: FETの放熱
製造業

再度の購入です。放熱器として、問題無く使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする