光商事
光商事の 多目的灯・スリムランプ
光商事の 多目的灯・スリムランプオプション部品
2芯専用電源コードプラグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2
注文コード
06540260
品番
HB-P2-2000P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2芯棚下ライト用の専用電源コードプラグです。
質量(g)
85
長さ(m)
2
電圧(V)
AC125
定格電流(A)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(長さ)200×3×0.95