スリム棚下ライト 昼光色

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06540278 品番 HTSS520C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

2芯でスリムな棚下ライトで設置場所を選びません。高い演色性Ra95を持ち、より自然なカラーを再現します。こちらは昼光色(6500K)のみとなります。特に色の濃淡や細かい色のニュアンスを忠実に表現できるため、製品や展示物の色が鮮明に見え、商品や展示物の魅力を更にアピールできます。化粧品関係・美術関係・医療診断・料理などに最適。色の微妙な変化を見逃さず作業の精度が向上します。高品質なSamsung LED Chipを使用。

質量(g)39 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)【発光】120 全光束(Lm)600 色温度(K)6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×1.32×1 光色昼光色 演色指数(Ra)95 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする